SIMON - Conector SIMON 100 2xUSB datos 2.0 con 2 módulos tornillo - 10000562-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000562-039

Ref.Sonepar

223317

EAN

8421053145739

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La mayoría de aparatos electrónicos e informáticos disponen de entrada de conexión USB. Todos ellos pueden ser utilizados con el Conector 2xUSB 2.0 Tipo A de la serie Simon 100. Este dispositivo se caracteriza por una gran calidad gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado, que además lo permiten resistir un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y una temperatura máxima de -25 a 50º C, lo que se traduce en un producto de larga duración. Su sencillo mecanismo, con embornamiento de tornillo y funcionamiento de inserción, cumple con la normativa EN 50581:2012. Consta de una doble versión en un solo elemento, lo que aumenta su usabilidad para diferentes elementos. Se trata de un conector realizado para ser empotrado en la pared y la base de enchufe aprovecha los espacios y los busca automáticamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON