SIMON - Conector SIMON 100 HDMI V1.4 H con 2 módulos

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000560-039

Ref.Sonepar

209693

EAN

8421053145715

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Dentro de la extensa gama de artículos incluídos en la serie Simon 100, nos encontramos ante uno de los mejores conectores HDMI V1.4 de tipo A y de un contacto.Consta de un sistema de embornamiento hembra-hembra y funcionamiento a inserción. Para su instalación bastará con colocarlo sobre la superficie. El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Funciona a óptimo rendimiento entre los 5 y 40º C, pudiendo llegar a soportar temperaturas extremas ed hasta 25 grados bajo cero y 50º C. El conector cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente. Además, efectúa perfectamente su función, ya que cuenta con la experiencia de una marca sólida y especializada en el sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON