SIMON - Conector SIMON 100 para fibra óptica dúplex negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000546-238

Ref.Sonepar

661213

EAN

8421053265475

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Color:

Negro

Placa central:

sí

Con marco de cubierta incluido:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Dirección de salida:

Posición inferior

Tapa protección contra el polvo:

Ninguno

Conector de fibra óptica para transmisión de datos de alta velocidad con integración en instalación empotrada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON