SIMON - Conector SIMON 100 USB datos 2.0 H con tornillo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Uso - USB

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000561-039

Ref.Sonepar

219272

EAN

8421053145746

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Uso:

USB

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conector USB 2.0 de tipo A perteneciente a la serie Simon 100. Un componente de conexión clave en nuestro hogar, para todo tipo de dispositivos electrónicos como TV, videoconsolas, monitores, ordenadores, etc. Con un sistema de embornamiento mediante tornillo y apto en su instalación para empotrar.La colección Simon 100 permite revolucionar el concepto de usabilidad y estética, dinamizando cada rincón de tu hogar y creando experiencias para cada estilo de vida. Cada unos de los mecanismos cuenta con un nuevo mundo interior por descubrir. Después de años de investigación han logrado la innovación en los elementos.Combina los componentes con los mejores acabados y por supuesto añade las mejores funciones a cada espacio. Sigue las nuevas funcionalidades como bastidor múltiple, embornamiento mediante un clic, una mejor distribución del espacio, la alineación perfecta entre componente y elemento o el nuevo accionamiento por pulsación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON