SIMON - Conector SIMON 27 PLAY con tapa MINIJACK módulo estrecho blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Picaporte

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2701092-030

Ref.Sonepar

115098

EAN

8421053090220

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Picaporte

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

1

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Simón nos presenta la nueva serie de mecanismos eléctricos, la 27 Play, con una concepción del diseño que se sale de lo habitual. Esta serie se caracteriza por sus líneas puras que se funden con las curvas, presentando su gama completa de mecanismos eléctricos para el disfrute de sus clientes. Uno de los productos incluidos en la serie Simon Play 27 es el Conector mini-jack de medio elemento en blanco. Con una conexión mediante tornillo, este conector tiene una longitud máxima recomendada de cableado de 30 metros. Destaca por su fácil instalación, tanto en superficie como empotrada en la pared, así como por su resistencia a golpes y pequeños accidentes gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricado. Sus medidas son de 22,5x45 mm y tiene una tipología de 2,5 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON