SIMON - Conector SIMON 27 PLAY con tapa vídeo VGA blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - D-Sub 15-polos

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700091-030

Ref.Sonepar

117424

EAN

8421053090596

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

D-Sub 15-polos

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Conector para video VGA del tipo HD15 hembra con sistema de embornamiento a tornillo y placa incorporada.En color blanco y fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Es de módulo ancho de tamaño 45 x 45 mm.Información de utilidad a la hora de su instalación: Se puede empotrar y se puede instalar en superficie. Para hacer la conexión, la sección de cable admitida es de 0,2 a 0,5 mm y el pelado de cable necesario es de 5 mm.La longitud máxima recomendada de cableado es de 20 metros. Para obtener más información, consultar la hoja de instrucciones del producto.En cuanto al mantenimiento de la pieza, se recomienda limpiar con un paño húmedo y ligeramente impregnado en agua con jabón. Evitar limpiadores agresivos que contengan cloro.Este conector pertenece a la serie Simon 75 Play, un nuevo concepto de diseño que te permitirá llevar la iniciativa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON