SIMON - Conector SIMON 75 fibra óptica dúplex SC/APC - 7500546-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Placa central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7500546-039

Ref.Sonepar

755701

EAN

8421053234709

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Placa central:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Dirección de salida:

Posición inferior

Tapa protección contra el polvo:

Ninguno

El conector de fibra óptica dúplex SC/APC Simon 75 es la solución ideal para instalaciones de telecomunicaciones y redes FTTH que requieren máxima precisión y baja pérdida de señal. Diseñado para conexiones de fibra óptica tipo SC/APC, este conector dúplex permite la terminación de dos fibras en un único mecanismo, optimizando espacio y organización en instalaciones residenciales y profesionales. Se integra perfectamente en marcos y mecanismos de la gama, ofreciendo una solución estética y funcional para redes de voz y datos. Su formato de 1 elemento permite instalación empotrada o en superficie en caja universal, facilitando la adaptación a proyectos de vivienda, oficinas, hoteles o espacios comerciales que requieran conexión de fibra óptica segura, estable y preparada para servicios de alta velocidad como internet, televisión y comunicaciones digitales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON