SIMON - Conector SIMON 75 HDMI V1.4 H - 7501094-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7501094-039

Ref.Sonepar

135996

EAN

8421053121856

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conector HDMI v1.4 que podrás escoger en la serie Simon 82, es el modelo 7501094-039 y el tipo de embornamiento del componente es hembra - hembra. La longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2. Para más información consultar la hoja de instrucciones del producto.La serie Simon 82 tiene conectores que facilitan siempre la adaptación a los diferentes dispositivos electrónicos que tienes en el hogar, es por ello, que ofrecemos siempre la máxima calidad en su fabricación para responder a la máxima compatibilidad con tus dispositivos en el hogar.En cuanto a personalización se refiere la colección Simon 82 es una de las más demandadas gracias al acabado vanguardista que ofrece, organizados en 4 familias: metal noble, madera, metal color y color. Creando una sintonía única con cada rincón de tu hogar. A la hora de realizar la instalación en dos sencillos pasos puedes tener el elemento correctamente instalado, gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON