SIMON - Conector SIMON 75 RJ-45 AMP CAT5

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75540-39

Ref.Sonepar

17687

EAN

8421053033562

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conector RJ45 AMP® categoría 5e UTP Simon 75, diseñado para instalaciones de cableado estructurado en redes de voz y datos que requieren una transmisión estable y eficiente. Una solución fiable para entornos residenciales y profesionales donde la calidad de conexión es esencial. Su sistema de conexión por inserción IDC permite una terminación directa del cable sin soldadura, facilitando una instalación rápida, segura y precisa. Incorpora 8 contactos para garantizar una correcta transmisión de señal en redes Ethernet Cat 5e. Compatible con múltiples series Simon, se integra con armonía en cualquier proyecto, combinando rendimiento técnico, seguridad y durabilidad gracias a sus componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON