SIMON - Conector SIMON 75 RJ-45 AMP CAT5 apantallado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75541-39

Ref.Sonepar

17688

EAN

8421053256336

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conector informático de tipo RJ45 AMP® de categoría 5e FTP.En cuanto a los materiales de fabricación, está formado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. En marco legal de aplicación es el siguiente: TIA 568 C.2.Si nos fijamos en el intervalo de temperaturas extremas, para su funcionamiento el rango oscila entre los 5 y los 40º (poner especial atención a las altas temperaturas veraniegas), mientras que en almacenamiento el rango está entre los -25 y los 50º C.Pertenece a la serie Simon 75, una colección que ofrece a los consumidores una extensa gama de mecanismos para equipar los diferentes espacios. Permite elegir, para el mismo marco, una extensa gama de colores. Esto da lugar a un sinfín de combinaciones para crear el entorno idóneo que mejor se adapte a las distintas necesidades de los usuarios.Este mecanismo también es válido para series 31, 82 y 88 de Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON