SIMON - Conector SIMON 75 RJ-45 AMP CAT6 SL

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75544-39

Ref.Sonepar

88198

EAN

8421053256350

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conector RJ45 categoría 6 UTP tipo AMP, diseñado para garantizar una conexión de red estable, segura y de alto rendimiento en instalaciones de voz y datos. Compatible con las series Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 y , se integra con precisión en proyectos residenciales y profesionales. Preparado para instalación empotrada, forma parte de una solución modular que permite combinar marcos y acabados para lograr una integración estética coherente con el espacio. La versatilidad de las series compatibles facilita configuraciones personalizadas sin renunciar a la uniformidad visual. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, cumple con la normativa IEC 60603-7-2, ofreciendo fiabilidad, seguridad y durabilidad en redes Ethernet de categoría 6.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON