SIMON - Conector SIMON 75 RJ-45 ATT blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Uso - RJ45
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75542-30
Ref.Sonepar
17689
EAN
8421053256343
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Uso:
RJ45
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Tipo de contacto:
Hembra
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para número de conectores:
1
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


