Fin de vida

SIMON - Conector SIMON 75 RJ-45 ATT negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75542-32

Ref.Sonepar

17691

EAN

8421053045176

Conector informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP grafito. Conector informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP con acabado en color grafito que podrás comprar en la serie Simon 75. El tipo de embornamiento y el funcionamiento es mediante inserción. Fabricado con la máxima calidad en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que permiten cumplimentar la normativa IEC 60603-7-2 y además funcionar en intervalos de temperatura que comprenden los 5ºC y los 40ºC. Disfruta con múltiples combinaciones de colores, una extensa gama para todo tipo de espacios decorativos, para que no se te resista ni un solo rincón de tu hogar. Juega con las formas, gracias al diseño rectangular del marco embellecedor, te permite adoptar dos formas diferentes con estéticas distintas. Lo mejor si tienes los gustos variados. En cuanto a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77, es una puerta abierta al mundo de la sencillez en la instalación, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales o pelar cables, simplemente inserta y aprieta y disfruta del elemento que deseabas en tu hogar correctamente funcional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON