SIMON - Conector SIMON 75 VGA HD15 H+MINI-JACK - 7500091-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos - 1
Número de tomas jack hembra 3,5 mm - 1
Tipo de conexión - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7500091-039
Ref.Sonepar
212677
EAN
8421053121481
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
1
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
1
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Disponemos de un Conector VGA HD15 + mini-jack dentro de la amplia y extensa gama de artículos de Simon 82. Viene con sistema de embornamiento a tornillo y funcionamiento a inserción con una longitud máxima recomendada para el cableado de 20 metros. Para más información consulte la hoja de instrucciones del producto. La sección de cabe admitida es de 0,2 a 0,5 mm y trae 5 + 8 mm de cabe pelado. El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, capaces de alcanzar temperaturas que oscilan, entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 de mínimo y 50º C de máximo. Este conector cumple perfectamente su función gracias a la experiencia de una marca sólida y especializada en el sector.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


