SIMON - Conmutador de cruce SIMON 26 - 26251-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26251-39

Ref.Sonepar

16410

EAN

8421053015360

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con carcasa superior

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Cruzamiento 10AX 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28.Simon siempre se ha caracterizado por buscar soluciones para todo tipo de problemas. Nuevas funcionalidades para satisfacer a todo el mundo. Y también nuevos diseños. La serie Simon 28 cuenta con diseños simples, eficaces para instalar sea cual sea el ambiente que se pretenda crear, aportando además un toque moderno y elegante gracias al diseño con líneas curvas de los marcos. En esta ocasión, te presentamos este cruzamiento que resiste elementos de hasta 10Amperios de intensidad y 250 voltios. Cuenta con sistema de embornamiento rápido. Este producto está fabricado en diversos componentes metálicos que cuentan con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Sin riesgos para la salud y de la máxima durabilidad. Esta es su versión individual, contando con tan solo un elemento. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 milímetros. Existe la posibilidad de incorporar la función de señal mediante un soporte señalizador y la tecla con visor.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON