SIMON - Conmutador de cruce SIMON 27 ancho blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27251-65

Ref.Sonepar

16502

EAN

8421053251935

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Perteneciente a la serie Simon 27 Play, este cruzamiento de 10 AX y 250V es de color blanco y también está disponible en color marfil.Su funcionamiento es basculante y se enmarca dentro de la gama de mecanismos de mando de esta serie. Tiene unas medidas de 45 mm de alto x 45 mm de ancho.Incorpora el sistema de embornamiento rápido. La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm. Apto para instalar en superficie y para empotrar.Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Para limpiar correctamente, se recomienda usar un paño seco y suave y evitar el uso de sustancias fuertes que contengan cloro.Para esta pieza, es posible sustituir el acabado de la tecla suministrada. Hay un total de 7 acabados adicionales disponibles!!

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON