SIMON - Conmutador de cruce SIMON 31 con indicador luminoso blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Conmutador de cruce SIMON 31 con indicador luminoso blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31254-30

Ref.Sonepar

16885

EAN

8421053005866

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con carcasa superior

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Color:

Blanco

Tipo de conexión:

Otros

Cruzamiento 10AX 250V con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31. Controle un mismo mecanismo eléctrico desde 3 puntos diferentes con el cruzamiento con función conmutadora de la colección Simon 31. En un intenso tono blanco, el cruzamiento de Simon 31, incluye función señalizadora con luminoso incorporado, con consumo de 1 miliamperio (mA). Fabricado de componentes metálicos aislados con termoplásticos libre de halógenos y embellecedor termoestable, protege la estancia de la propagación de llama y toxicidad por humo, en caso de incendio. Con embornamiento rápido y una dimensión de 64x65mm, es de funcionamiento basculante y compatible con tensión de 250 Voltios y 10AX de intensidad. Además, admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm y pelado de 11mm. En caso de sustituir el indicador luminoso, Simon 31 le aconseja combinarlo con el que encuentra en la referencia 31803-31. Con este mecanismo, Simon 31 le garantiza la máxima conectividad, funcionalidad e innovación en un diseño de líneas suaves.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON