SIMON - Conmutador de cruce SIMON 73 - 73251-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73251-39

Ref.Sonepar

17307

EAN

8421053255353

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

El Cruzamiento con sistema de embornamiento a tornillo de la serie Simon 73 Loft es uno de los más demandados en la actualidad. Con funcionamiento basculante, el sistema de esta pieza permite a los clientes tener la posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor, todo ello con la mejor relación calidad-precio que puede encontrarse en el mercado hoy en día. Sus características son: intensidad 10 AX, voltaje 250V~, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 13 mm. Destaca la facilidad para limpiar su estructura para evitar que se deteriore, además de estar diseñado para soportar altas temperaturas. La serie Simon 27 Play ofrece una solución para cada sistema eléctrico con productos fabricados con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que ofrecen una gran resistencia al uso y al paso del tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON