SIMON - Conmutador llave SIMON 27 con 2 posiciones marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Llave

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27521-62

Ref.Sonepar

548363

EAN

8421053082126

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Llave

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

2.5 A

Tipo de conexión:

Otros

Este tipo de conmutador con llave de 2,5 A 250V~ trae 2 posiciones (llave extraíble en dos enfoques) con embornamiento a soldadura y color marfil, de la marca Simon 27 Play. Es apto para 2 módulos y para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 0,5 mm y trae 7 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011. Las dimensiones son de 45x45 mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON