SIMON - Conmutador luminoso SIMON 270 10AX con módulo estrecho titanio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador - sí
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20001204-096
Ref.Sonepar
790100
EAN
8421053269503
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Titanio
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


