Fin de vida

SIMON - Conmutador SIMON 26

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Conmutador SIMON 26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26201-39

Ref.Sonepar

16407

EAN

8421053015339

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 10AX 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Con el conmutador de embornamiento rápido de la colección Simon 28, obtendrá la máxima innovación y funcionalidad para zonas de trabajo u oficinas.Con funcionamiento basculante, es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y 10AX de intensidad. Con una instalación de embornamiento rápido, admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm y pelado de 15mm. Compuesto por materiales aislados con termoplástico libre de halógenos, aporta seguridad en caso de incendio, alcanzando un intervalo de temperatura máxima de -25 a 50 ºC. Para maximizar las funcionalidades técnicas del conmutador, Simon 28 le da la opción de implementar la función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON