SIMON - Conmutador SIMON 27 ancho 16A marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
27211-62
Ref.Sonepar
61795
EAN
8421053251867
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Beige
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


