SIMON - Conmutador SIMON 270 iO Master con 4 experiencias aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Dispositivo de sobremesa/montaje mural

  • Tipo de conexión a internet - Wi-Fi

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Protocolo de soporte para EIB - no

  • Soporta protocolo RTS - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21040035-093

Ref.Sonepar

1243955

EAN

8421053282359

Método de montaje:

Dispositivo de sobremesa/montaje mural

Tipo de conexión a internet:

Wi-Fi

Radio con sistema de bus KNX:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Soporta protocolo RTS:

no

Soporta protocolo Z-Wave:

no

Soporta protocolo EnOcean:

no

Soporta protocolo io-homecontrol:

no

Soporta protocolo X3D:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Control de elementos de iluminación:

sí

Botonera master iO 4 funciones para creación experiencias en acabado aluminio Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON