SIMON - Conmutador SIMON 270 iO Master con 4 experiencias blanco - 21040035-090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Dispositivo de sobremesa/montaje mural
Tipo de conexión a internet - Wi-Fi
Radio con sistema de bus KNX - no
Protocolo de soporte para EIB - no
Soporta protocolo RTS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21040035-090
Ref.Sonepar
710290
EAN
8421053282335
Método de montaje:
Dispositivo de sobremesa/montaje mural
Tipo de conexión a internet:
Wi-Fi
Radio con sistema de bus KNX:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Soporta protocolo RTS:
no
Soporta protocolo Z-Wave:
no
Soporta protocolo EnOcean:
no
Soporta protocolo io-homecontrol:
no
Soporta protocolo X3D:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Control de elementos de iluminación:
sí


