Fin de vida

SIMON - Conmutador SIMON 31 con piloto blanco nieve - 31202-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31202-30

Ref.Sonepar

16863

EAN

8421053005828

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con carcasa superior

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Color:

Blanco

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 10AX 250V con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31. Diseño y funcionalidad se unen en el tándem perfecto para obtener la mayor eficacia en el conmutador en blanco de la colección Simon 31. Con sistema de función señalizadora y piloto integrados, el conmutador basculante de Simon 31, maximiza las funcionalidades y minimiza el espacio gracias a su dimensión de 64x65mm. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10AX de intensidad, tiene un consumo de función señalizadora de 1 milamperio. También, admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm con pelado de 11mm. Está fabricado con materiales metálicos de termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable para una mayor seguridad en caso de incendio, ya que previene la propagación de llama y toxicidad por humo. Con sistema de embornamiento rápido, minimiza el tiempo de instalación a la vez que supone una garantía de integración completa del conjunto en cualquier espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON