SIMON - Conmutador SIMON 31 con piloto marfil - 31202-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31202-31

Ref.Sonepar

61808

EAN

8421053006702

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con carcasa superior

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Color:

Beige

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 10AX 250V con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31. La serie Simon 31 ha revolucionado los mecanismos de mando en los sistemas eléctricos gracias a los diseños desarrollados durante los últimos años. Un buen ejemplo de ello es el Conmutador con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido en acabado marfil incluido en esta gama de Simon. Sus características son: dimensión de 64x65mm, intensidad de 16AX, voltaje de 250V , sección de cable de 1,5 a 2,5mm y pelado de cable de 11mm. Otra de las grandes ventajas que ofrece este conmutador es combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Pero si algo lo diferencia de otros productos similares de la competencia, además de contar con la mejor relación calidad-precio, es la resistencia de su estructura, que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON