SIMON - Conmutador SIMON 73 - 73201-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73201-39

Ref.Sonepar

17306

EAN

8421053255346

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Funcionalidad e innovación se unen en el conmutador basculante de la colección Simon 73 Loft para dar a su estancia la garantía de la máxima rapidez, comodidad y conectividad de sus mecanismos eléctricos.Compuesto por materiales metálicos alislados con termoplástico libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio, pudiendo llegar a alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 ºC. A la hora de su instalación, el conmutador Simon 73 Loft es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y una intensidad de 10 AX, admitiendo una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y con pelado de 13 mm.Con sistema de embornamiento a tornillo, permite la posibilidad de implementar la función señalizadora a través del uso de soporte señalizador y tecla con visor.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON