SIMON - Conmutador SIMON 77 16AX - 7700211-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7700211-039

Ref.Sonepar

90136

EAN

8421053256497

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Todo son ventajas en la serie Simon 77: no se necesita ni pelar ni trenzar cables para conectar en el mecanismo, las instalaciones son más rápidas de realizar, se obtiene una máxima robustez y no se necesitan herramientas adicionales. Todas estas características están presentes en el interruptor conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento por corte (1click).Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Cuenta con la posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. El conmutador se instala cuando un punto de luz puede ser encendido desde dos llaves diferentes. Además, la serie Simon 77 es compatible con Simon 75, Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail y Simon 88.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON