SIMON - Conmutador tarjeta SIMON 75 con 2 microrrupturas 6A - 7500550-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Espacio para etiqueta/superficie de información - No
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7500550-039
Ref.Sonepar
614798
EAN
8421053208762
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


