SIMON - Corona corte SIMON K45 diámetro 114mm para TELEBLOCK

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

H114

Ref.Sonepar

1279076

EAN

8426436049680

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Corona de corte de 114 milímetros de diámetro para la instalación de un perfil telescópico Teleblock Simon K45. Esta corona de corte está fabricada con un acabado metálico de acero templado. Está especialmente pensada para empotrar cualquier perfil telescópico de la gama SK45 de Simon en el mobiliario. Gracias a los materiales empleados en su fabricación, la corona de corte Simon admite temperaturas muy variables. Generalmente las máximas y mínimas oscilan entre los -5 grados y los +60 grados centígrados. Esto supone que la seguridad en la instalación y uso de los productos eléctricos Simon en mobiliario garantice la máxima seguridad. La gama Simon SK45 de Teleblock es muy variada, lo que permite que se puedan escoger entre numerosos acabados, que quedarán perfectamente integrados en el mueble elegido para su instalación. Solamente hay que adquirir la corona de corte de 114 milímetros y proceder a empotrar el producto en el mobiliario.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON