SIMON - Cruzamiento luminoso SIMON 270 con módulo estrecho 10AX blanco - 20001254-090

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador - sí

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20001254-090

Ref.Sonepar

746833

EAN

8421053269725

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Cruzamiento pulsante con intensidad de 10AX y alimentación de 230V en acabado blanco Simon 270. Cruzamiento de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.