SIMON - Cruzamiento pulsante 10 Ax ancho SIMON 270 - EMPOTRAR

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador -

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000251-190

Ref.Sonepar

1031926

EAN

8421053315118

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

El cruzamiento pulsante 10 Ax ancho SIMON 270 - EMPOTRAR de la marca SIMON es un componente esencial para sistemas de iluminación profesionales. Diseñado para ser empotrado, este dispositivo permite el control eficiente de la iluminación, con una capacidad de hasta 10 Ax. Su diseño ancho facilita la instalación y asegura una integración estética con el entorno. Con la confiabilidad y durabilidad que caracterizan a los productos SIMON, este cruzamiento pulsante es una opción segura para proyectos de construcción e instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON