SIMON - CUBETA CAJA DE SUELO ESTANCA IP66 SUELO DE PAVIMENTO PARA UNIDAD PORTA-MECANISMOS CON TAPA PARA 1 FU - KGT100/74

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Intervalo de nivelación - 81...81 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

  • Apto para sellado - sí

  • Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KGT100/74

Ref.Sonepar

1153242

EAN

8421053333372

Modelo de portada:

Cuadrado

Intervalo de nivelación:

81...81 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

sí

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Descubre la nueva cubeta para cajas de suelo IP66 de Simon para instalar en pavimento. Con unas dimensiones de 115 x 115 x 81 mm y formato trimless, quedará perfectamente integrada en el suelo.Con un elegante acabado en negro, es fabricada con material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, cumpliendo con las estrictas normativas de seguridad contra incendios al evitar la propagación de llamas y garantizar una baja toxicidad en presencia de humo.Compatible con los marcos portamecanismos de la gama (referencias KFH1xx/xx), permite integrar las funciones de la serie K45, pudiendo así tener una instalación completa.Para su mantenimiento, simplemente utiliza un paño suave y seco. Esta cubeta pertenece a la prestigiosa serie Simon K45, destacada por su calidad y funcionalidad en entornos técnicos y comerciales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON