SIMON - Cubeta de suelo metálica pavimento Simon 500 CIMA 8 módulos 45x45mm / 4 módulos 50x100mm - KGH801/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Intervalo de nivelación - 120...120 mm
Pared lateral de material - Otros
Apto para sellado - no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KGH801/8
Ref.Sonepar
1066550
EAN
8421053329436
Modelo de portada:
Rectangular
Intervalo de nivelación:
120...120 mm
Pared lateral de material:
Otros
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


