SIMON - Cubeta metálica para caja de suelo metálica de 2 elementos 500 Cima o 4 elementos K45 para instalación en suelo de pavimento

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Intervalo de nivelación - 120...120 mm

  • Pared lateral de material - Otros

  • Apto para sellado - no

  • Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KGH401/8

Ref.Sonepar

1320900

EAN

8421053329412

Modelo de portada:

Rectangular

Intervalo de nivelación:

120...120 mm

Pared lateral de material:

Otros

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

La nueva gama de cajas de suelo metálicas de Simon ha sido desarrollada para ser instaladas en espacios que requieran soportar grandes cargas, ofreciendo la posibilidad de serconfiguradas con funciones de energía, voz, datos, multimedia y manteniendo el óptimo funcionamiento de las mismas.El diseño de producto, el tipo de material utilizado y su espesor permiten alcanzar altas cargas requeridas en edificios destinados al sectorterciario, como aeropuertos, oficinas, retail, estaciones de tren, museos, hoteles, hospitales, concesionarios y espacios con alto tránsito de personas como, universidades, colegios,centros comerciales... Con la gama de cajas de suelo metálicas de Simon se consigue una instalación segura, robusta y sólida.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON