SIMON - Cubeta metálica SIMON 500 CIMA para caja 3 módulos

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Altura del conducto desde/hasta - 30...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...270 mm

  • Intervalo de nivelación - 75...90 mm

  • Pared lateral de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052203-033

Ref.Sonepar

283606

EAN

8421053101766

Modelo de portada:

Cuadrado

Altura del conducto desde/hasta:

30...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...270 mm

Intervalo de nivelación:

75...90 mm

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Modelo de caja de suelo 52052203-033de la gama de elementos profesionales Simon 500 Cima, compatibles con otros componentesde la misma serie de elementos. Elementos profesionales para un completo cierrede instalaciones y montajes de sistemas profesionales.Caja regulable especialmentediseñada para su instalación en empotrados en pavimento. Versión de 6 elementospara suelo de pavimento . Fabricada en acero con acabados en aluminio. Integra componentesmetálicos con accesos para entrada de canal fabricados en materialtermoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la nopropagación de llamas y emisión de humos.Se trata de una cajaregulable de medidas 363 x 363 x 75 mm, formando parte natural y versátil de diferentessistemas de montaje e instalaciones profesionales, con una gran capacidad decombinación con otros tipos de elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON