SIMON - Cubeta metálica SIMON 500 CIMA para caja 4 módulos - 52052204-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Altura del conducto desde/hasta - 30...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...270 mm

  • Intervalo de nivelación - 75...90 mm

  • Pared lateral de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052204-033

Ref.Sonepar

374413

EAN

8421053101773

Modelo de portada:

Cuadrado

Altura del conducto desde/hasta:

30...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...270 mm

Intervalo de nivelación:

75...90 mm

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Este Kit pertenece a la serie de productos Simon 500 Cima y contiene todo lo necesario para la instalación de una caja de suelo regulable. La caja está especialmente diseñada para ser ubicada mediante empotramiento de forma muy sencilla en pavimento, aunque también se podría adaptar a la perfección al suelo técnico. Suministra energía aun total de 8 elementos de hasta 16 amperios y 250 voltios. Los elementos que componen en kit son 2 enchufes dobles, 2 placas 2RJ45 y un sistema de alimentación ininterrumpida doble, que garantiza en funcionamiento de la caja incluso en caso de apagón por un tiempo limitado. Para que el conjunto final quede perfecto se tendrá que combinar con una cubeta de plástico Simon con referencia 52052104-035, y ya de manera opcional con la embellecedora de enrasamiento con referencia ref.52053104-035. La caja se compone de 8 módulos, tiene unas dimensiones de 187 x 283 milímetros y 76 milímetros de profundidad y se presenta en un original color gris que dotará de elegancia a cualquier estancia donde se ubique. Los componentes con los que se ha fabricado el producto son metálicos con aislamiento termoplásticos libre de halógenos, lo que da mucha seguridad al conjunto que es capaz de extinguir las llamas en caso de incendio y de reducir la toxicidad del humo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON