SIMON - Cubeta metálica SIMON 500 CIMA para caja 6 módulos - 52052206-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Altura del conducto desde/hasta - 30...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...350 mm

  • Intervalo de nivelación - 75...90 mm

  • Pared lateral de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052206-033

Ref.Sonepar

283605

EAN

8421053101780

Modelo de portada:

Cuadrado

Altura del conducto desde/hasta:

30...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...350 mm

Intervalo de nivelación:

75...90 mm

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Se trata de una cubeta metálica indicada para caja de suelo de 12 elementos. La pieza está especialmente diseñada para su instalación en suelos de pavimento. Tiene acabado en aluminio, si bien el material que predomina es el acero. Además, contiene componentes metálicos con accesos para entrada de canal que han sido fabricados en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible, un material muy seguro en caso de incendio, pues evita la no propagación del fuego. La cubeta metálica tiene unas medidas de 463 x 463 x 75 mm y cumple con el reglamento. Si se desea, es posible combinar este producto con una caja de suelo para pavimento de 12 elementos con acabado en gris o grafito para un resultado óptimo. La pieza está incluida en la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad a través de sus variados mecanismos y kits.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON