SIMON - CUBETA PARA CAJA DE SUELO ESTANCA IP66 2 FUNCIONES K45 INSTALADA EN SUELO TÉCNICO - KGT200RF/72

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Intervalo de nivelación - 81...81 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

  • Apto para sellado - sí

  • Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KGT200RF/72

Ref.Sonepar

1141656

EAN

8421053335376

Modelo de portada:

Rectangular

Intervalo de nivelación:

81...81 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

sí

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Descubre la nueva cubeta para cajas de suelo IP66 de Simon para empotrar en suelo técnico.Sus dimensiones son de 148 x 193 x 81 mm para instalar en corte de 174 x 125 mm. Fijada mediante sus garras ya incorporadas, garantizamos un anclaje seguro y estable sobre el suelo.Con un elegante acabado en gris, es fabricada con material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, cumpliendo con las estrictas normativas de seguridad contra incendios al evitar la propagación de llamas y garantizar una baja toxicidad en presencia de humo.Compatible con los marcos portamecanismos de la gama (referencias KFH2xx/xx), permite integrar las funciones de la serie K45, pudiendo así tener una instalación completa. Incluye un marco biselado que oculta los cortes del suelo, asegurando un acabado impecable.Para su mantenimiento, simplemente utiliza un paño suave y seco. Esta cubeta pertenece a la prestigiosa serie Simon K45, destacada por su calidad y funcionalidad en entornos técnicos y comerciales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON