SIMON - Cubeta pavimento SIMON CIMA para SF200/1-KF200/1

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Altura del conducto desde/hasta - 28...38 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 50...150 mm

  • Intervalo de nivelación - 55...90 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G201

Ref.Sonepar

97210

EAN

8421053090572

Modelo de portada:

Rectangular

Altura del conducto desde/hasta:

28...38 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

50...150 mm

Intervalo de nivelación:

55...90 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Cubeta de plástico para caja de suelo cuadrada de profundidad reducida en pavimento para 4 elementos Simon 500 Cima. Esta cubeta de plástico de la serie Simon 500 Cima es el complemento ideal para una caja de suelo cuadrada para cuatro elementos. Está especialmente concebida para ser instalada de forma sencilla mediante empotramiento en suelos de pavimento de escasa profundidad. Lo único a tener en cuenta en su instalación es que el revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora. La cubeta tiene unas medidas de 272x343 milímetros y 54 milímetros de profundidad, se compone de cuatro módulos y se presenta en un original color verde. Simon quiere adaptar sus productos a todo tipo de estancias y estilos decorativos. Por eso el diseño de sus artículos responde a las tendencias más innovadoras, como es el caso de esta cubeta verde. Los materiales de la cubeta son de la mejor calidad, lo que asegura su óptimo funcionamiento incluso bajo elevadas temperaturas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON