SIMON - Cubeta pavimento SIMON CIMA para SF400/1-KF400/1 - G401

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Altura del conducto desde/hasta - 28...38 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 50...250 mm

  • Intervalo de nivelación - 55...90 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G401

Ref.Sonepar

172201

EAN

8421053090589

Modelo de portada:

Rectangular

Altura del conducto desde/hasta:

28...38 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

50...250 mm

Intervalo de nivelación:

55...90 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Cubeta de plástico para caja de suelo cuadrada de profundidad reducida en pavimento para 8 elementos Simon 500 Cima. La serie Simon 500 Cima tiene incluida en su amplio catálogo la Cubeta de plástico para caja de suelo cuadrada de profundidad reducida en pavimento para ocho elementos. Con unas dimensiones de 419x384x54mm, el revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora a la hora de realizar su instalación, que puede llevarse a cabo sin necesidad de conocimientos previos profesionales en unos minutos. Así de fácil y sencillo. Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento, centros educativos, hospitales u hoteles ya disfrutan de todas las ventajas de esta cubeta. Resistencia, durabilidad y seguridad son tres características presentes en su estructura fabricada con material termoplástico libre de halógenos, componente que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON