SIMON - Cubeta plástico SIMON 500 CIMA para caja 1 módulo - 52052101-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Altura del conducto desde/hasta - 20...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...130 mm

  • Intervalo de nivelación - 80...110 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052101-035

Ref.Sonepar

95736

EAN

8421053101711

Modelo de portada:

Rectangular

Altura del conducto desde/hasta:

20...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...130 mm

Intervalo de nivelación:

80...110 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

El kit caja suelo de profundidad reducida de la serie Simon 500 se compone de 6 elementos con 2 enchufes schuko dobles y 2 placas 1 RJ45 en un versátil color gris. Su diseño para suelos de profundidad reducida permite su instalación tanto en suelo técnico como en pavimento. En caso de no instalar el mismo revestimiento de suelo, esta pieza puede combinarse con una tapa embellecedora de enrasamiento. Tiene unas medidas de 300x69 mm y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Es totalmente compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad y además, permite la inserción por corte 1 click®.El constante esfuerzo de Simon por ofrecer siempre los productos más novedosos y seguros se materializa en su colección Simon 500 Cima, gracias a que logra reunir todo tipo de mecanismos para convertir los hogares de sus clientes en los sitios más seguros.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON