SIMON - Cubeta plástico SIMON 500 CIMA para caja 2 módulos - 52052102-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Altura del conducto desde/hasta - 20...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...130 mm

  • Intervalo de nivelación - 80...110 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052102-035

Ref.Sonepar

95737

EAN

8421053101728

Modelo de portada:

Rectangular

Altura del conducto desde/hasta:

20...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...130 mm

Intervalo de nivelación:

80...110 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Para una integración total en el espacio, la cubeta de plástico de cuatro elementos para caja de suelo regulable Simon 500 Cima, en un discreto tono Gris, está diseñada para instalación empotrada en suelo de pavimento. Para una instalación completa del producto, es necesario combinarlo con una caja de suelo para pavimento en Gris.La innovación de sus materiales de fabricación, protegen de la propagación de llama y humo tóxico en caso de incendio, al estar fabricada en termoplástico libre de halógenos.La cubeta de plástico Simon 500 Cima, soporta temperaturas elevadas que llegan a alcanzar los más de 90 ºC.Con una dimensión de 220 x 172 x 80 mm, a sus acabados en discreto tono Gris y la sencillez hecha innovación, se unen a la elegancia de un producto que se funde con el pavimento, garantizando la seguridad de su estancia, maximizando funcionalidad y minimizando el espacio. La colección Simon 500 Cima en su gama de cubetas para caja de suelo regulable es la perfección para su oficina, despacho o sala.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON