SIMON - Cubeta plástico SIMON 500 CIMA para caja 3 módulos

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Altura del conducto desde/hasta - 20...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...130 mm

  • Intervalo de nivelación - 80...130 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052103-035

Ref.Sonepar

95738

EAN

8421053101735

Modelo de portada:

Cuadrado

Altura del conducto desde/hasta:

20...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...130 mm

Intervalo de nivelación:

80...130 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Con unas dimensiones de 220 x 227 x 80 mm, la Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de seis elementos para instalación en suelo de pavimento de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados de esta gama para formar parte de proyectos de obra nueva o reforma en todo tipo de edificios gracias a su polivalencia y magnífica relación calidad-precio. Destaca la resistencia ante altas temperaturas, así como a golpes e impactos, gracias al material termoplástico libre de halógenos con el que ha sido diseñada su estructura. Además, este material garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de seis elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON