SIMON - Cubeta plástico SIMON 500 CIMA para caja 4 módulos

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Altura del conducto desde/hasta - 20...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...130 mm

  • Intervalo de nivelación - 80...130 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052104-035

Ref.Sonepar

95739

EAN

8421053101742

Modelo de portada:

Rectangular

Altura del conducto desde/hasta:

20...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...130 mm

Intervalo de nivelación:

80...130 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

La cubeta de plástico Simon 500 Cima en color gris, está diseñada para ser el complemento perfecto de una fuente de alimentación eléctrica consistente en una caja de suelo regulable con capacidad para ocho elementos.Este tipo de cajas de suelo se suelen instalar directamente empotradas en el pavimento, aunque también se puede hacer en suelo técnico. El suelo técnico se encuentra ligeramente elevado sobre el pavimento y facilita la instalación de la caja sin necesidad de cubeta, pero en el caso de hacerlo sobre el pavimento, esta cubeta es indispensable para la protección de la caja.La cubeta para caja de suelo regulable tiene unas dimensiones de 220 x 287 milímetros y 80 milímetros de profundidad. Gracias a su bonito color gris, esta cubeta es ideal para complementar con una caja de suelo de pavimento para ocho elementos acabada en el mismo color gris (ref.52050004-035), pero también con una caja de suelo de las mismas características pero color grafito, con el que combina a la perfección.El material con el que se fabrica es un valor añadido al producto ya que este es de termoplástico autoextinguible, y no propaga las llamas en caso de incendio, incrementando la seguridad del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON