SIMON - Cubeta plástico SIMON 500 CIMA para caja 6 módulos - 52052106-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Altura del conducto desde/hasta - 20...40 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 100...130 mm

  • Intervalo de nivelación - 80...110 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52052106-035

Ref.Sonepar

95740

EAN

8421053101759

Modelo de portada:

Rectangular

Altura del conducto desde/hasta:

20...40 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

100...130 mm

Intervalo de nivelación:

80...110 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 12 elementos de la serie Simon 500 Cima en color gris. Esta cubeta de plástico es perfecta para instalarla de forma empotrada en pavimentos.Al instalar esta cubeta tienes que combinarla con una caja de suelo de pavimento de 12 elementos, también en color gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038).Se ha fabricado siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-23 y está compuesta de plástico en color gris y termoplástico libre de halógenos. Este innovador material hace que no se propaguen las llamas en caso de incendio y también que exista un bajo nivel de toxicidad si se produce una emisión de humos.Sus dimensiones son de 259 x 312 x 80 mm y se puede instalar en suelos de pavimento de estancias con temperaturas entre los -5 y los 60ºC, aunque también soporta temperaturas de más de 90ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON