SIMON - Cubeta SIMON CIMA para pavimento caja suelo circular 3 portamecanismos - G301C

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Altura del conducto desde/hasta - 28...38 mm

  • Anchura del conducto desde/hasta - 50...250 mm

  • Intervalo de nivelación - 55...90 mm

  • Pared lateral de material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G301C

Ref.Sonepar

172289

EAN

8426436050969

Modelo de portada:

Cuadrado

Altura del conducto desde/hasta:

28...38 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

50...250 mm

Intervalo de nivelación:

55...90 mm

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Cubeta de plástico para caja de suelo circular de profundidad reducida en pavimento para 6 elementos Simon 500 Cima. Este producto de la gama Simon 500 Cima es la cubeta ideal para cajas de suelo circular de escasa profundidad, sobre todo si se instalan directamente en el pavimento. La caja de suelo a la que complementa debe proporcionar energía eléctrica a un total de 6 elementos. Debido a su bonito y original color verde se aconseja instalar esta cubeta en suelos circulares de tonalidad similar o combinable. Su instalación es muy sencilla y se aconseja que el revestimiento del suelo se coloque hasta la entrada de la tapa protectora para una perfecta integración en el ambiente de la estancia. La cubeta para suelos circulares de poca profundidad tiene unas medidas de 419x384x54 milímetros de profundidad, y está diseñada con materiales termoplásticos de alta calidad. Este tipo de material incrementa la seguridad del producto y es sin duda un valor añadido, ya que ayudan a la no propagación de las llamas si hubiera un incendio y a una reducción de la toxicidad del humo provocado por este.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON