SIMON - Cubeta SIMON K45 de falso suelo para caja de suelo estanca gris - KGE170TF/23

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Pared lateral de material - Plástico

  • Apto para sellado - sí

  • Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí

  • Placa inferior - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KGE170TF/23

Ref.Sonepar

100630

EAN

8426436043558

Modelo de portada:

Cuadrado

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

sí

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Cubeta IP66 para empotrar en falso suelo con acabado en gris. Consta de 2 módulos y mide 161 x 161 x 69 mm. Está fabricada en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos en absoluto cumplimiento con la legislación vigente. Este es un material que evita que las llamas se propaguen en caso de incendio y también garantiza la baja toxicidad si hubiera humo. Gracias a su diseño y cualidades, esta cubeta es apta para su integración con cualquier tipo de falso suelo. Puede combinarla con cualquier referencia de unidad portamecanismos. El artículo viene con un marco biselado, el cual permite ocultar los posibles defectos en la fase del corte del suelo. Además, las garras de fijación garantizan un anclaje óptimo de la caja sobre el suelo. Para el mantenimiento de la pieza, basta con dar ligeras pasadas con un paño suave y seco. Este producto pertenece a la serie Simon K45.Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KGT100RF/72

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON