SIMON - Cubeta SIMON K45 para caja de suelo estanca K45 gris - KGE170/23

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Cubeta SIMON K45 para caja de suelo estanca K45 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Pared lateral de material - Plástico

  • Apto para sellado - sí

  • Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí

  • Placa inferior - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KGE170/23

Ref.Sonepar

52076

EAN

8426436037915

Modelo de portada:

Cuadrado

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

sí

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Modelo para fijación  KGE170/23 perteneciente a la profesional gama de productos para instalaciones Simon K45, con posibilidad de combinación con otros elementos de la misma familia de la gama. Elemento apto para instalaciones basadas en empotrados en pavimento, incluye moldeo de cubeta IP66 diseñado para trabajos en suelo de pavimento. Viene en material de plástico con colores y acabados en gris, integra material termoplástico autoextinguible minimizando el riesgo en situación de llama. Fijación para 1 elemento y 2 módulos con unas dimensiones de 135 x 135 x 69 mm, cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados, ideal para diferentes entornos de trabajo profesionales y domésticos.Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KGT100/72

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON