SIMON - Cubierta SIMON AQUA para tapa aluminio - 4400092-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Cubierta SIMON AQUA para tapa aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400092-033

Ref.Sonepar

57554

EAN

8421053070697

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Aluminio

Cubierta para tapa abatible aluminio Simon 44 Aqua. Se trata de una cubierta para tapa abatible con acabado en aluminio que corresponde a la serie Simon 44 Aqua. Esta pieza se encuentra a disposición de los usuarios en 4 acabados distintos. Está fabricada en material termoplástico y no tiene ningún tipo de grabado. Se caracteriza por una gran resistencia a las temperaturas extremas. No obstante, se recomienda que esta cubierta sea instalada en entornos cuya temperatura oscile entre 5 y 40ºC para una óptima conservación de este artículo. Esta referencia únicamente incluye la cubierta embellecedora. Es preciso sustituirla por las tapas de las referencias con marco y tapa incluidos. En cuanto a su mantenimiento, puede usar un paño húmedo de textura suave, evitando en lo posible aquellos limpiadores que contengan cloro y resulten abrasivos. La serie Simon 44 Aqua es una colección preparada para entornos adversos, aquellos en los que hay presencia de agua, polvo o bien en espacios exteriores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON